品番 : EA764BB-214
品名 : 3 m LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ノイズに強いシールドタイプ、1000BASE-TX対応のカテゴリ6STP LANケーブル
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-STP6-03W |
---|---|---|---|
カテゴリー | 6準拠 | コネクタ形状 | RJ45 |
長さ(m) | 3 | 直径 | 6.4mm |
カラー | ホワイト | ||
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。 | |||
1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 | |||
性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。 ※LANハブなどの機器に接続した際、隣のコネクタと干渉することがあります。コネクタサイズ(ブーツ部 W14.7×D17.5×H11mm(ラッチカバーを除く))を参照してください。 |
|||
ツメ折れ防止カバー付 |
|||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 08:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大