品番 : EA764BB-233A
品名 : 2 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)
ツメが折れない三重構造コネクタ採用、ギガビットイーサネット完全対応カテゴリ6LANケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T6TS-02BKN |
|---|---|---|---|
| カテゴリー | 6準拠 | 対応伝送帯域 | カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 |
| 通信速度 | 1Gbps | 周波数特性 | 250MHz |
| コネクター形状 | RJ-45 | ケーブル長 | 2m |
| カラー | ブラック | ケーブル直径 | 6.4mm |
| ケーブル芯数 | 8芯(4P) | 結線仕様 | ストレート結線 |
| ケーブル構造 | UTP | 十字介在 | 有 |
| 最小曲げ半径 | 敷設時:49.6mm 設置後:24.8mm |
ケーブル導体 | 23AWG |
| ケーブル導体構造 | 単線 | PoE | 対応 |
| 色配線 | TIA/EIA-568B | 使用温度範囲 | -10~80℃ |
| 検査 | 100%導通検査 | 対応環境 | 光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 |
| 曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造 | |||
| 伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブル | |||
| エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現 | |||
| 十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 18:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1911ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
