詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BB-234A

品名 : 3 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)

ツメが折れない三重構造コネクタ採用、ギガビットイーサネット完全対応カテゴリ6LANケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KB-T6TS-03BKN
カテゴリー 6準拠 対応伝送帯域 カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
通信速度 1Gbps 周波数特性 250MHz
コネクター形状 RJ-45 ケーブル長 3m
カラー ブラック ケーブル直径 6.4mm
ケーブル芯数 8芯(4P) 結線仕様 ストレート結線
ケーブル構造 UTP 十字介在 有
最小曲げ半径 敷設時:49.6mm
設置後:24.8mm
ケーブル導体 23AWG
ケーブル導体構造 単線 PoE 対応
色配線 TIA/EIA-568B 使用温度範囲 -10~80℃
検査 100%導通検査 対応環境 光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブル
エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現
十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます
※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/11 18:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1911ページ
バリエーション一覧
EA764BB-231A 0.5m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)
EA764BB-232A 1 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)
EA764BB-233A 2 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)
EA764BB-234A 3 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)
EA764BB-236A 7 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)
EA764BB-237A 10 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)
EA764BB-238A 15 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)
EA764BB-239A 20 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top