品番 : EA764BB-301
品名 : 0.5m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/ブラック)
やわらかいより線タイプ、爪折れ防止カバー付きギガビット完全対応LANケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LA-Y6-005BK |
|---|---|---|---|
| カテゴリー | 6準拠 | コネクタ形状 | RJ45 |
| 長さ(m) | 0.5 | 直径 | 5.6mm |
| カラー | ブラック | ||
| 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 | |||
| 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 | |||
| コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| より線仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/01 05:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1910ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
