詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BB-314

品名 : 3 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/ホワイト)

やわらかいより線タイプ、爪折れ防止カバー付きギガビット完全対応LANケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 LA-Y6-03W
カテゴリー 6準拠 コネクタ形状 RJ45
長さ(m) 3 直径 5.6mm
カラー ホワイト
単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています。
RoHS対応品
より線仕様
追加説明
カタログ価格

1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/01 05:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1910ページ
バリエーション一覧
EA764BB-301 0.5m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/ブラック)
EA764BB-302 1 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/ブラック)
EA764BB-303 2 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/ブラック)
EA764BB-304 3 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/ブラック)
EA764BB-305 5 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/ブラック)
EA764BB-306 10 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/ブラック)
EA764BB-307 15 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/ブラック)
EA764BB-311 0.5m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/ホワイト)
EA764BB-312 1 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/ホワイト)
EA764BB-313 2 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/ホワイト)
EA764BB-314 3 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/ホワイト)
EA764BB-315 5 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/ホワイト)
EA764BB-316 10 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/ホワイト)
EA764BB-317 15 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/ホワイト)
EA764BB-321 0.5m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/ブルー)
EA764BB-322 1 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/ブルー)
EA764BB-323 2 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/ブルー)
EA764BB-324 3 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/ブルー)
EA764BB-325 5 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/ブルー)
EA764BB-326 10 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/ブルー)
EA764BB-327 15 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/ブルー)
EA764BB-331 0.5m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/グリーン)
EA764BB-332 1 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/グリーン)
EA764BB-333 2 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/グリーン)
EA764BB-334 3 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/グリーン)
EA764BB-335 5 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/グリーン)
EA764BB-336 10 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/グリーン)
EA764BB-337 15 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/グリーン)
EA764BB-341 0.5m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/レッド)
EA764BB-342 1 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/レッド)
EA764BB-343 2 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/レッド)
EA764BB-344 3 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/レッド)
EA764BB-345 5 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/レッド)
EA764BB-346 10 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/レッド)
EA764BB-347 15 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/レッド)
EA764BB-351 0.5m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/イエロー)
EA764BB-352 1 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/イエロー)
EA764BB-353 2 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/イエロー)
EA764BB-354 3 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/イエロー)
EA764BB-355 5 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/イエロー)
EA764BB-356 10 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/イエロー)
EA764BB-357 15 m LANケーブル(CAT6/エコパッケージ/イエロー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top