品番 : EA764BB-64
品名 : 0.2m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ネイビーブルー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
次世代10GBASE完全対応、ノイズに強い最強LANケーブル
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T7-002NVN |
---|---|---|---|
カテゴリー | 7準拠 | コネクタ形状 | RJ45 |
長さ(m) | 0.2 | 直径 | 5.7mm |
カラー | ブルー | ||
次世代10GBASE完全対応、ノイズに強い最強LANケーブル | |||
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 | |||
外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 | |||
サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 |
|||
カテゴリ5eの6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 | |||
RoHS対応品 | |||
余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 | |||
より線仕様 | |||
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 09:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)