品番 : EA764BC-10A
品名 : 10 m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ホワイト]
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | LD-GFT/WH100 |
---|---|---|---|
カラー | ホワイト | カテゴリー | 6準拠 |
コネクタ形状 | RJ45 | 長さ(m) | 10 |
幅 | 6.4mm | 厚さ | 1.4mm |
RoHS指令対応 | |||
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 | |||
1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。 | |||
周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 | |||
カーペットの下やドアの隙間に配線できる厚さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/02 19:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|