詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BE-2B

品名 : 2 m ソフトLANケーブル(CAT6準拠)[ブラック]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エレコム 型番 LD-GPY/BK2
カラー ブラック カテゴリー CAT6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに準拠)
コネクター形状 RJ-45コネクター 長さ(m) 2
直径 4.4mm
EU RoHS指令準拠(10物質)
ケーブル内に十字介材を使用しながら、従来よりもさらにやわらかく、せまい場所でも楽に取り回せるため、きれいに配線することができます。
また、十字介材を使用することで信号の干渉を防止し、高速なデータ転送速度を確保。1000BASE-TX や1000BASE-T といったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現できます。
ケーブルはより線仕様で、単線仕様に比べて曲げに強く断線しにくい特長があるほか、単線仕様のケーブルを床に敷設したときに発生する「あばれ※」がありません。
あばれ:まっすぐに伸ばして床においても、一部が床から浮き上がってあばれた状態
アッセンブリ加工によるブーツタイプのコネクタでは、メーカーによっては幅が広いため、左右のポートが干渉しあって接触不良の原因になることがあります。また、ひどい場合は差し込めないようなこともあります。本ケーブルに採用されているスリムコネクタなら、隣接するポートで干渉する心配がありません。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
ADSL/FTTH/CATV/ISDN環境にも対応
追加説明
カタログ価格

1,310 (税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 11:01現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA764B-552
  • 品番

    EA764B-552

  • コメント

    カラー:ブルー、クロス結線

バリエーション一覧
EA764BC-2B 2 m ソフトLANケーブル(CAT6準拠)[ホワイト]
EA764BC-3B 3 m ソフトLANケーブル(CAT6準拠)[ホワイト]
EA764BC-5B 5 m ソフトLANケーブル(CAT準拠)[ホワイト]
EA764BC-7B 7 m ソフトLANケーブル(CAT6準拠)[ホワイト]
EA764BC-10B 10 m ソフトLANケーブル(CAT6準拠)[ホワイト]
EA764BE-2B 2 m ソフトLANケーブル(CAT6準拠)[ブラック]
EA764BE-3B 3 m ソフトLANケーブル(CAT6準拠)[ブラック]
EA764BE-5B 5 m ソフトLANケーブル(CAT6準拠)[ブラック]
EA764BE-7B 7 m ソフトLANケーブル(CAT6準拠)[ブラック]
EA764BE-10B 10 m ソフトLANケーブル(CAT6準拠)[ブラック]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top