品番 : EA764BE-3B
品名 : 3 m ソフトLANケーブル(CAT6準拠)[ブラック]
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | LD-GPY/BK3 |
---|---|---|---|
カラー | ブラック | カテゴリー | CAT6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに準拠) |
コネクター形状 | RJ-45コネクター | 長さ(m) | 3 |
直径 | 4.4mm | ||
EU RoHS指令準拠(10物質) | |||
ケーブル内に十字介材を使用しながら、従来よりもさらにやわらかく、せまい場所でも楽に取り回せるため、きれいに配線することができます。 また、十字介材を使用することで信号の干渉を防止し、高速なデータ転送速度を確保。1000BASE-TX や1000BASE-T といったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現できます。 |
|||
ケーブルはより線仕様で、単線仕様に比べて曲げに強く断線しにくい特長があるほか、単線仕様のケーブルを床に敷設したときに発生する「あばれ※」がありません。 あばれ:まっすぐに伸ばして床においても、一部が床から浮き上がってあばれた状態 |
|||
アッセンブリ加工によるブーツタイプのコネクタでは、メーカーによっては幅が広いため、左右のポートが干渉しあって接触不良の原因になることがあります。また、ひどい場合は差し込めないようなこともあります。本ケーブルに採用されているスリムコネクタなら、隣接するポートで干渉する心配がありません。 | |||
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 | |||
ADSL/FTTH/CATV/ISDN環境にも対応 | |||
より線仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 11:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)