詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BE-5A

品名 : 5 m ソフトLANケーブル(CAT6準拠)[ブラック]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エレコム 型番 LD-GFT/BK50
カラー ブラック カテゴリー 6準拠
コネクタ形状 RJ45 長さ(m) 5
6.4mm 厚さ 1.4mm
RoHS指令対応
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。
周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。
カーペットの下やドアの隙間に配線できる厚さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。
追加説明
カタログ価格

1,710 (税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/14 13:55現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA764BD-5A
バリエーション一覧
EA764BD-0.5A 0.5m フラットLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]
EA764BD-1A 1 m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]
EA764BD-2A 2 m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]
EA764BD-3A 3 m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]
EA764BD-5A 5 m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]
EA764BD-7A 7 m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]
EA764BD-10A 10 m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]
EA764BD-15A 15 m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]
EA764BD-20A 20 m フラットLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]
EA764BE-2A 2 m ソフトLANケーブル(CAT6準拠)[ブラック]
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top