品番 : EA764BS-5
品名 : [OD色] 5m LANケーブル(カテゴリー5e/単線)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | カテゴリー | 5e準拠 |
|---|---|---|---|
| コネクター形状 | RJ45 | 長さ(m) | 5 |
| ケーブル直径 | 5.0mm | カラー | OD色 |
| 単線仕様 | |||
| 丸型スタンダード | |||
| UTP | |||
| ストレート結線 | |||
| 屋内用 | |||
| 導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 82 (2026/11/08 03:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1910ページ 2534ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764BS-5 [OD色] 5m LANケーブル(カテゴリー5e/単線) |
| EA764BS-10 [OD色] 10m LANケーブル(カテゴリー5e/単線) |
| EA764BS-30 [OD色] 30m LANケーブル(カテゴリー5e/単線) |

