詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BS-5A

品名 : [OD色] 5m LANケーブル(cat6/単線)

2024年冬発売予定

仕様

メーカー ESCOオリジナル カテゴリー 6準拠
長さ(m) 5 ケーブル直径 6.2mm
カラー OD色 コネクター形状 RJ45
単線仕様
丸型スタンダード
UTP
ストレート結線
屋内用
導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
追加説明
カタログ価格

2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 03:45現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1910ページ 2534ページ

代替品

EA764BS-5
  • 品番

    EA764BS-5

  • コメント

    カテゴリー5e

バリエーション一覧
EA764BS-5A [OD色] 5m LANケーブル(cat6/単線)
EA764BS-10A [OD色] 10m LANケーブル(cat6/単線)
EA764BS-30A [OD色] 30m LANケーブル(cat6/単線)
EA764BS-100A [OD色]100m LANケーブル(cat6/単線/自作用)
ウェブカタログ画像
画像はEA764BS-5です(コネクタ形状異なります)
  • 画像はEA764BS-5です(コネクタ形状異なります)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top