詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764CA-2

品名 : 2 m モジュラーコード(6極4芯)

仕様

メーカー ミヨシ 型番 DC-402/WH
長さ 2m コネクタ形状 6極4芯
主な対応機器 家庭用電話機、ビジネスホン、FAX、IP電話、ADSL、地上デジタル双方向サービスなどに
NTT結線準拠
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。
6極2芯の一般家庭用回線でもご使用できます。
環境にやさしいRoHS指令対応
追加説明
カタログ価格

490 円(税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 02:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1921ページ
バリエーション一覧
EA764CA-0.5 0.5m モジュラーコード(6極4芯)
EA764CA-1 1 m モジュラーコード(6極4芯)
EA764CA-2 2 m モジュラーコード(6極4芯)
EA764CA-3 3 m モジュラーコード(6極4芯)
EA764CA-5 5 m モジュラーコード(6極4芯)
EA764CA-10 10 m モジュラーコード(6極4芯)
EA764CA-20 20 m モジュラーコード(6極4芯)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top