品番 : EA764CA-20
品名 : 20 m モジュラーコード(6極4芯)
仕様
| メーカー | ミヨシ | 型番 | DC-420/WH |
|---|---|---|---|
| 長さ | 20m | コネクタ形状 | 6極4芯 |
| 主な対応機器 | 家庭用電話機、ビジネスホン、FAX、IP電話、ADSL、地上デジタル双方向サービスなどに | ||
| NTT結線準拠 | |||
| ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。 | |||
| 6極2芯の一般家庭用回線でもご使用できます。 | |||
| 環境にやさしいRoHS指令対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/23 02:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 1921ページ | ||||
