詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764CA-71

品名 : 1m モジュラーコード(6極4芯/ブラック)

モジュラーケーブル(電話線) 黒

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TEL-N1-1BKN2
規格 6極4芯 色 黒
長さ(m) 1 厚さ 約2.55mm
モジュラープラグ 両端6極4芯コネクタ(RJ-11)
電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
2.55mm厚のスタンダードケーブル。
ADSL回線とADSLモデムやスプリッタを接続する際にも使用できます。
ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAなどのISDN機器を接続する際にも使用できます。
NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。※NTT端子結線準拠でない6極4芯の機器には使用できません。
<ご注意>※ケーブルの抜き差しの際にはプラグのツメを押した状態で行ってください。ケーブルを強く引っ張ると断線の原因になります。※ケーブルをステイプルや釘などで固定しないでください。※ケーブルを動かした際にノイズが入ったり音声がとぎれたりする場合には断線の可能性があります。使用を中止し、新しいものと交換してください。※本製品は屋内用です。
追加説明
カタログ価格

1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 03:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1921ページ
バリエーション一覧
EA764CA-71 1m モジュラーコード(6極4芯/ブラック)
EA764CA-72 3m モジュラーコード(6極4芯/ブラック)
EA764CA-73 5m モジュラーコード(6極4芯/ブラック)
EA764CA-74 7m モジュラーコード(6極4芯/ブラック)
EA764CA-75 10m モジュラーコード(6極4芯/ブラック)
EA764CA-76 15m モジュラーコード(6極4芯/ブラック)
EA764CA-77 20m モジュラーコード(6極4芯/ブラック)
EA764CA-78 30m モジュラーコード(6極4芯/ブラック)
EA764CA-81 1m モジュラーコード(6極4芯/ホワイト)
EA764CA-82 3m モジュラーコード(6極4芯/ホワイト)
EA764CA-83 5m モジュラーコード(6極4芯/ホワイト)
EA764CA-84 7m モジュラーコード(6極4芯/ホワイト)
EA764CA-85 10m モジュラーコード(6極4芯/ホワイト)
EA764CA-86 15m モジュラーコード(6極4芯/ホワイト)
EA764CA-87 20m モジュラーコード(6極4芯/ホワイト)
EA764CA-88 30m モジュラーコード(6極4芯/ホワイト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top