品番 : EA764CA-84
品名 : 7m モジュラーコード(6極4芯/ホワイト)
モジュラーケーブル(電話線) 白
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TEL-N1-7N2 |
|---|---|---|---|
| 規格 | 6極4芯 | 色 | 白 |
| 長さ(m) | 7 | 厚さ | 約2.55mm |
| モジュラープラグ | 両端6極4芯コネクタ(RJ-11) | ||
| 電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 | |||
| 2.55mm厚のスタンダードケーブル。 | |||
| ADSL回線とADSLモデムやスプリッタを接続する際にも使用できます。 | |||
| ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAなどのISDN機器を接続する際にも使用できます。 | |||
| NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。※NTT端子結線準拠でない6極4芯の機器には使用できません。 <ご注意>※ケーブルの抜き差しの際にはプラグのツメを押した状態で行ってください。ケーブルを強く引っ張ると断線の原因になります。※ケーブルをステイプルや釘などで固定しないでください。※ケーブルを動かした際にノイズが入ったり音声がとぎれたりする場合には断線の可能性があります。使用を中止し、新しいものと交換してください。※本製品は屋内用です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1921ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
