詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764CD-32

品名 : AC125V/12A 電源コード(2P/スイングプラグ/1.0m)

プラグ収納式スイングプラグ付きメガネ型コネクタ対応電源コード 各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KB-DM2S12A-1
プラグ仕様 ACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)・2Pオス(絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ) 電源コード長 1m
定格容量 125V 12A(最大1200Wまで使用可能) カラー ブラック
コード導体サイズ 1.5平方ミリメートル・HVFF コード仕上り外形寸法 4.2×7.6mm
持ち運びにも便利な、プラグ先端部分を折り曲げて収納できる収納式スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根元にはトラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。
各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/09 16:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1877ページ
バリエーション一覧
EA764CD-31 AC125V/12A 電源コード(2P/スイングプラグ/0.2m)
EA764CD-32 AC125V/12A 電源コード(2P/スイングプラグ/1.0m)
EA764CD-33 AC125V/12A 電源コード(2P/スイングプラグ/2.0m)
EA764CD-34 AC125V/12A 電源コード(2P/スイングプラグ/3.0m)
EA764CD-35 AC125V/12A 電源コード(2P/スイングプラグ/5.0m)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top