品番 : EA764CD-33
品名 : AC125V/12A 電源コード(2P/スイングプラグ/2.0m)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-DM2S12A-2 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 定格容量 | 125V 12A(最大1200Wまで使用可能) |
| プラグ仕様 | ACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)・2Pオス(絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ) | コード導体サイズ | 1.5平方ミリメートル・HVFF |
| コード仕上り外形寸法 | 4.2×7.6mm | 電源コード長 | 2m |
| 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | 適合規格 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 |
| 対応機種 | ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ | ||
| 持ち運びにも便利な、プラグ先端部分を折り曲げて収納できる収納式スイングプラグを採用しています。 | |||
| プラグの刃の根元にはトラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 | |||
| 各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/09 16:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1877ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
