品番 : EA764CH-32
品名 : 2m 光ファイバーケーブル(SCSC/シングル/SUS補強)
ステンレス製スパイラルで内部補強された高強度のONU対応の1芯光ファイバケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | HKB-AM1SCSC1-02 |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | SCコネクタ-SCコネクタ | コネクタ研磨 | SPC研磨 |
| ケーブル長 | 2m | ケーブル径 | 3mm |
| ケーブルカラー | ブルー | 光ファイバコア径 | SM 9μm |
| 光ファイバクラッド径 | 125μm | ファイバ種別 | シングルモード |
| 芯数 | 1芯 | 波長 | 1310nm、1550nm |
| 伝送損失 | 0.4dB/km以下、0.4dB/km以下 | 伝送帯域 | 500MHz・km以上、500MHz・km以上 |
| 光ファイバTIA規格 | OS2 | 使用環境 | 屋内用 |
| 光ファイバ分類 | 汎用シングルモード(SM) | 光波長 | 1310nm、1550nm |
| 適合規格 | 10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR、1000BASE-LX、1000BASE-ZX | 最小曲げ半径 | 敷設時:60mm以上 敷設後:30mm以上 |
| 難燃性 | IEC60332-1 | 引張強度 | 短時間300N以下 長時間200N以下 |
| 動作温湿度範囲 | -20℃~70℃(10%~90%(結露なきこと)) | 保管温湿度範囲 | -20℃~70℃(20%~70%(結露なきこと)) |
| 高速で長距離通信が可能なOS2準拠のシングルモード光ファイバケーブル | |||
| 光回線ONU対応の1芯タイプの光ファイバケーブル | |||
| 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能 | |||
| 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全 | |||
| ステンレス製スパイラルで内部補強された高強度のアーマード構造で、踏み付けにも対応可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 22:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764CH-31 1m 光ファイバーケーブル(SCSC/シングル/SUS補強) |
| EA764CH-32 2m 光ファイバーケーブル(SCSC/シングル/SUS補強) |
| EA764CH-33 3m 光ファイバーケーブル(SCSC/シングル/SUS補強) |
| EA764CH-35 5m 光ファイバーケーブル(SCSC/シングル/SUS補強) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
