詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764CH-33

品名 : 3m 光ファイバーケーブル(SCSC/シングル/SUS補強)

ステンレス製スパイラルで内部補強された高強度のONU対応の1芯光ファイバケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 HKB-AM1SCSC1-03
コネクタ形状 SCコネクタ-SCコネクタ コネクタ研磨 SPC研磨
ケーブル長 3m ケーブル径 3mm
ケーブルカラー ブルー 光ファイバコア径 SM 9μm
光ファイバクラッド径 125μm ファイバ種別 シングルモード
芯数 1芯 波長 1310nm、1550nm
伝送損失 0.4dB/km以下、0.4dB/km以下 伝送帯域 500MHz・km以上、500MHz・km以上
光ファイバTIA規格 OS2 使用環境 屋内用
光ファイバ分類 汎用シングルモード(SM) 光波長 1310nm、1550nm
適合規格 10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR、1000BASE-LX、1000BASE-ZX 最小曲げ半径 敷設時:60mm以上
敷設後:30mm以上
難燃性 IEC60332-1 引張強度 短時間300N以下
長時間200N以下
動作温湿度範囲 -20℃~70℃(10%~90%(結露なきこと)) 保管温湿度範囲 -20℃~70℃(20%~70%(結露なきこと))
高速で長距離通信が可能なOS2準拠のシングルモード光ファイバケーブル
光回線ONU対応の1芯タイプの光ファイバケーブル
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全
ステンレス製スパイラルで内部補強された高強度のアーマード構造で、踏み付けにも対応可能
追加説明
カタログ価格

3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/10 22:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA764CH-31 1m 光ファイバーケーブル(SCSC/シングル/SUS補強)
EA764CH-32 2m 光ファイバーケーブル(SCSC/シングル/SUS補強)
EA764CH-33 3m 光ファイバーケーブル(SCSC/シングル/SUS補強)
EA764CH-35 5m 光ファイバーケーブル(SCSC/シングル/SUS補強)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top