品番 : EA765BR-11A
品名 : 4.2mm 修正テープカートリッジ
仕様
| メーカー | トンボ鉛筆 | 型番 | CT-YR4 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | MONO | テープ長さ | 12m |
| テープ幅 | 4.2mm | ||
| EA765BR-11、-15、-17用交換カートリッジ | |||
| ヨコ引きタイプ | |||
| 本体はすべて同じサイズなので、どのカートリッジもセットできます。 | |||
| 入数は1個入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/15 23:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1785ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765BR-11A 4.2mm 修正テープカートリッジ |
| EA765BR-15A 5.0mm 修正テープカートリッジ |
| EA765BR-17A 6.0mm 修正テープカートリッジ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765BR-11 : 4.2mm 修正テープ |
| 本体 | EA765BR-15 : 5.0mm 修正テープ |
| 本体 | EA765BR-17 : 6.0mm 修正テープ |
