品番 : EA765BR-15
品名 : 5.0mm 修正テープ
仕様
| メーカー | トンボ鉛筆 | 型番 | CT-YX5 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | MONO | ケース色 | 赤 |
| テープ幅 | 5.0mm | テープ長さ | 12m |
| サイズ | 50(W)×19(D)×88(H)mm | 重量 | 30g |
| 材質(本体) | PS樹脂 | ||
| ヨコ引きタイプ | |||
| 本体はすべて同じサイズなので、どのカートリッジもセットできます。 | |||
| 自然な角度で引きやすいヨコ引タイプ | |||
| しっかり持てるフラットボディ | |||
| 本体カバーを開けカートリッジを引き抜くだけの簡単交換 | |||
| 手の中でグラつかない、抜群の安定感 | |||
| 手首の角度も自然で、まっすぐ横に消していけます | |||
| 再生プラスチックを製品(テープ除く)のプラスチック質量中70%以上使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/15 23:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1785ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765BR-11 4.2mm 修正テープ |
| EA765BR-15 5.0mm 修正テープ |
| EA765BR-17 6.0mm 修正テープ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765BR-15A : 5.0mm 修正テープカートリッジ |
| オプション | EA765BR-11A : 4.2mm 修正テープカートリッジ |
| オプション | EA765BR-17A : 6.0mm 修正テープカートリッジ |
