品番 : EA765BR-62A
品名 : 25mmx9m はがせる修正テープ
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | CV-25NN |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | ポスト・イット(Post-it) | 商品名 | カバーアップテープ |
| テープ幅 | 25mm | テープ長さ | 9m |
| 重量 | 56g | 色 | 白 |
| 貼ってはがせる紙のテープです。 | |||
| 修正はもちろん、コピーやFAXする時に隠したい情報をカバーする際にも便利です。 | |||
| 剥がす時に原稿を傷めません。 | |||
| テープの上から書き込みができます。 | |||
| 原稿の不要部分に貼り、コピーをとっても、テープの影がほとんど出ません。 | |||
| 水分散性粘着剤を使用しています。 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/23 22:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765BR-61A 8.5mmx9m はがせる修正テープ |
| EA765BR-62A 25mmx9m はがせる修正テープ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765BR-67A : 25mmx9m はがせる修正テープ(詰替用) |
ウェブカタログ画像
拡大
