品番 : EA765BR-67A
品名 : 25mmx9m はがせる修正テープ(詰替用)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | CV-25RNN |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | ポスト・イット(Post-it) | 商品名 | カバーアップテープ |
| テープ幅 | 25mm | テープ長さ | 9m |
| 色 | 白 | 重量 | 32g |
| [EA765BR-62A用]替テープ | |||
| 水分散性粘着剤を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/11/23 22:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765BR-66A 8.5mmx9m はがせる修正テープ(詰替用) |
| EA765BR-67A 25mmx9m はがせる修正テープ(詰替用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765BR-62A : 25mmx9m はがせる修正テープ |
ウェブカタログ画像
拡大
