詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765BR-66

品名 : 8.5㎜x10m はがせる修正テープ(詰替用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 3M 型番 CV-8RN
EA765BR-61用替テープ(8.5mm)
追加説明
カタログ価格

420 円(税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 22:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1785ページ

代替品

EA765BR-66A
  • 品番

    EA765BR-66A

  • コメント

    変更点:10m巻→9m巻

バリエーション一覧
EA765BR-66 8.5㎜x10m はがせる修正テープ(詰替用)
EA765BR-67 25㎜x10m はがせる修正テープ(詰替用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top