品番 : EA765BR-61
品名 : 8.5㎜x10m はがせる修正テープ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | CV-8N |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 8.5 | 長さ(m) | 10 |
| 貼ってはがせる紙のテープです。 | |||
| 修正はもちろん、コピーやFAXする時に隠したい情報をカバーする際にも便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
995 円(税抜)/ 1,095 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 22:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1785ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765BR-61 8.5㎜x10m はがせる修正テープ |
| EA765BR-62 25㎜x10m はがせる修正テープ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765BR-66 : 8.5㎜x10m はがせる修正テープ(詰替用) |
ウェブカタログ画像
拡大

