詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765BR-62

品名 : 25㎜x10m はがせる修正テープ

仕様

メーカー 3M 型番 CV-25N
ブランド名 ポスト・イット(Post-it) 幅 25mm
長さ 10m
貼ってはがせる紙のテープです。
修正はもちろん、コピーやFAXする時に隠したい情報をカバーする際にも便利です。
剥がす時に原稿を傷めません。
テープの上から書き込みができます。
原稿の不要部分に貼り、コピーをとっても、テープの影がほとんど出ません。
水分散性粘着剤を使用しています。
エコマーク取得商品
グリーン購入適合品
追加説明
カタログ価格

1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/23 22:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1785ページ

代替品

EA765BR-62A
  • 品番

    EA765BR-62A

  • コメント

    変更点:10m巻→9m巻

バリエーション一覧
EA765BR-61 8.5㎜x10m はがせる修正テープ
EA765BR-62 25㎜x10m はがせる修正テープ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top