品番 : EA765BR-7A
品名 : [EA765BR-7用] 修正テープ(詰替用)
仕様
| メーカー | トンボ鉛筆 | 型番 | CT-PR4 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | MONO | テープ長 | 6m |
| テープ幅 | 4.2mm | サイズ(W×D×H)mm | 38×18×103 |
| 重量(g) | 12 | 材質 | PMMA樹脂 |
| 仕様 | カートリッジ | ||
| EA765BR-6、-7、-8用 | |||
| 本体はすべて同じサイズなので、どのカートリッジもセットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/03 04:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1785ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765BR-6A [EA765BR-6用] 修正テープ(詰替用) |
| EA765BR-7A [EA765BR-7用] 修正テープ(詰替用) |
| EA765BR-8A [EA765BR-8用] 修正テープ(詰替用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765BR-7 : 4.2mm 修正テープ |
| 本体 | EA765BR-6 : 2.5mm 修正テープ |
| 本体 | EA765BR-8 : 5.0mm 修正テープ |
ウェブカタログ画像
拡大
