詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765BR-8A

品名 : [EA765BR-8用] 修正テープ(詰替用)

仕様

メーカー トンボ鉛筆 型番 CT-PR5
シリーズ MONO テープ長 6m
テープ幅 5mm サイズ(W×D×H)mm 38×18×104
重量(g) 12 材質 PMMA樹脂
仕様 カートリッジ
EA765BR-6、-7、-8用
本体はすべて同じサイズなので、どのカートリッジもセットできます。
追加説明
カタログ価格

350 円(税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/03 05:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1785ページ
バリエーション一覧
EA765BR-6A [EA765BR-6用] 修正テープ(詰替用)
EA765BR-7A [EA765BR-7用] 修正テープ(詰替用)
EA765BR-8A [EA765BR-8用] 修正テープ(詰替用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top