詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765BS-10

品名 : 10色組 蛍光ペン

仕様

メーカー ゼブラ(ZEBRA) 型番 WKCR1-10C
商品名 蛍光オプテックスケア 〈セット内容〉 10本セット (赤・ピンク・オレンジ・黄・緑・青・ダークブルー・赤紫・紫・茶)
線幅 太:4.0mm
細:0.8~1.1mm
全長 133.9mm
最大軸径 10.8㎜ ケースサイズ 137×113×15.1(t)mm
材質 軸・キャップ:樹脂 重量 98.0g
水性顔料
1本で太、細書きのツイン式蛍光ペン(10本セット)
鮮やかな蛍光色が長く持続
乾けば水に流れず、耐光性に優れています。
感熱紙に使用しても筆記線の変色が少なく、感圧紙でも文字を隠ぺいしません。
エコマーク認定商品
グリーン購入法適合品/GPN掲載
追加説明
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/11/23 21:10現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1781ページ
バリエーション一覧
EA765BS-5 5色組 蛍光ペン
EA765BS-7 7色組 蛍光ペン
EA765BS-10 10色組 蛍光ペン
ウェブカタログ画像
10色セット
  • 10色セット
  • 赤、ピンク、オレンジ、黄、緑、青、ダークブルー、赤紫、紫、茶
  • バリエーション一覧

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top