品番 : EA765BS-5
品名 : 5色組 蛍光ペン
仕様
| メーカー | ゼブラ(ZEBRA) | 型番 | WKCR1-5C |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 蛍光オプテックスケア | 〈セット内容〉 | 5本セット (オレンジ・ピンク・黄・緑・青) |
| 線幅 | 太:4.0mm 細:0.8~1.1mm |
全長 | 133.9mm |
| 最大軸径 | 10.8㎜ | ケースサイズ | 137×57.7×15.1(t)mm |
| 材質 | 軸・キャップ:樹脂 | 重量 | 49.6g |
| 水性顔料 | |||
| 1本で太、細書きのツイン式蛍光ペン(5本セット) | |||
| 鮮やかな蛍光色が長く持続 | |||
| 乾けば水に流れず、耐光性に優れています。 | |||
| 感熱紙に使用しても筆記線の変色が少なく、感圧紙でも文字を隠ぺいしません。 | |||
| エコマーク認定商品 | |||
| グリーン購入法適合品/GPN掲載 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/11/23 21:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1781ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765BS-5 5色組 蛍光ペン |
| EA765BS-7 7色組 蛍光ペン |
| EA765BS-10 10色組 蛍光ペン |
ウェブカタログ画像
拡大
5色セット

