詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765BS-13

品名 : [オレンジ] 太・細 水性蛍光ペン(10本)

仕様

メーカー ゼブラ(ZEBRA) 型番 WKCR1-OR
商品名 蛍光オプテックスケア インク色 オレンジ
線幅 細:0.8~1.1mm
太:4.0mm
全長 133.9mm
最大軸径 10.8mm 材質 軸・キャップ:樹脂
重量 8.1g(1本あたり) 入数 10本
水性顔料
1本で太、細書きのツイン式蛍光ペン
鮮やかな蛍光色が長く持続
乾けば水に流れず、耐光性に優れています。
感熱紙に使用しても筆記線の変色が少なく、感圧紙でも文字を隠ぺいしません。
エコマーク認定商品
グリーン購入法適合品/GPN掲載
追加説明
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/04 21:44現在)

商品入数 10 販売単位 St
カタログページ 1781ページ
バリエーション一覧
EA765BS-11B [赤] 太・細 水性蛍光ペン
EA765BS-12B [ピンク] 太・細 水性蛍光ペン
EA765BS-13B [オレンジ] 太・細 水性蛍光ペン
EA765BS-14B [黄] 太・細 水性蛍光ペン
EA765BS-15B [緑] 太・細 水性蛍光ペン
EA765BS-16B [青] 太・細 水性蛍光ペン
EA765BS-17B [ダークブルー] 太・細 水性蛍光ペン
EA765BS-18B [赤紫] 太・細 水性蛍光ペン
EA765BS-19B [紫] 太・細 水性蛍光ペン
EA765BS-20B [茶] 太・細 水性蛍光ペン
EA765BS-11 [赤] 太・細 水性蛍光ペン(10本)
EA765BS-12 [ピンク] 太・細 水性蛍光ペン(10本)
EA765BS-13 [オレンジ] 太・細 水性蛍光ペン(10本)
EA765BS-14 [黄] 太・細 水性蛍光ペン(10本)
EA765BS-15 [緑] 太・細 水性蛍光ペン(10本)
EA765BS-16 [青] 太・細 水性蛍光ペン(10本)
EA765BS-17 [ダークブルー] 太・細 水性蛍光ペン(10本)
EA765BS-18 [赤紫] 太・細 水性蛍光ペン(10本)
EA765BS-19 [紫] 太・細 水性蛍光ペン(10本)
EA765BS-20 [茶] 太・細 水性蛍光ペン(10本)
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本
  • ※品番によって、色が異なります。\n本商品は「13:オレンジ」です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top