品番 : EA765BS-16
品名 : [青] 太・細 水性蛍光ペン(10本)
仕様
| メーカー | ゼブラ(ZEBRA) | 型番 | WKCR1-BL |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 蛍光オプテックスケア | インク色 | 青 |
| 線幅 | 細:0.8~1.1mm 太:4.0mm |
全長 | 133.9mm |
| 最大軸径 | 10.8mm | 材質 | 軸・キャップ:樹脂 |
| 重量 | 8.1g(1本あたり) | 入数 | 10本 |
| 水性顔料 | |||
| 1本で太、細書きのツイン式蛍光ペン | |||
| 鮮やかな蛍光色が長く持続 | |||
| 乾けば水に流れず、耐光性に優れています。 | |||
| 感熱紙に使用しても筆記線の変色が少なく、感圧紙でも文字を隠ぺいしません。 | |||
| エコマーク認定商品 | |||
| グリーン購入法適合品/GPN掲載 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/04 21:44現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1781ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10本
