品番 : EA765BV-13B
品名 : [青] 油性マーカー
仕様
| メーカー | ゼブラ(ZEBRA) | 型番 | MO-150-MC-BL |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハイマッキー | インク色 | 青 |
| 線幅 | 細:1.5~2.0mm 太:6.0mm |
全長 | 140.8mm |
| 最大軸径 | 21.8mm | 材質 | 軸・キャップ:樹脂 |
| 重量 | 25.1g | 入数 | 1本 |
| 1本で太、細書きのツイン式油性マーカー | |||
| 油性染料。アルコール系インクを使用しています。 | |||
| 速乾性・耐水性 | |||
| 紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。(※浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。) | |||
| キャップ安全性ISO規格適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/15 23:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1782ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1本
