詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765BV-15B

品名 : [黄] 油性マーカー

仕様

メーカー ゼブラ(ZEBRA) 型番 MO-150-MC-Y
商品名 ハイマッキー インク色 黄
線幅 細:1.5~2.0mm
太:6.0mm
全長 140.8mm
最大軸径 21.8mm 材質 軸・キャップ:樹脂
重量 25.1g 入数 1本
1本で太、細書きのツイン式油性マーカー
油性染料。アルコール系インクを使用しています。
速乾性・耐水性
紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。(※浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。)
キャップ安全性ISO規格適合
追加説明
カタログ価格

150 円(税抜)/ 165 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/15 23:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1782ページ
バリエーション一覧
EA765BV-11B [赤] 油性マーカー
EA765BV-12B [黒] 油性マーカー
EA765BV-13B [青] 油性マーカー
EA765BV-14B [緑] 油性マーカー
EA765BV-15B [黄] 油性マーカー
EA765BV-16B [ピンク] 油性マーカー
EA765BV-17B [紫] 油性マーカー
EA765BV-18B [茶] 油性マーカー
EA765BV-11 [赤] 油性マーカー(10本)
EA765BV-12 [黒] 油性マーカー(10本)
EA765BV-13 [青] 油性マーカー(10本)
EA765BV-14 [緑] 油性マーカー(10本)
EA765BV-15 [黄] 油性マーカー
EA765BV-16 [ピンク] 油性マーカー(10本)
EA765BV-17 [紫] 油性マーカー(10本)
EA765BV-18 [茶] 油性マーカー(10本)
ウェブカタログ画像
入数:1本
  • 入数:1本
  • ※品番によって、色が異なります。\n本商品は「15:黄」です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top