品番 : EA765BV-21BA
品名 : [赤] 細・極細字 油性マーカー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ゼブラ(ZEBRA) | 型番 | MO-120-MC-R |
|---|---|---|---|
| 商品名 | マッキー極細 | インク色 | 赤 |
| 線幅 | 極細:0.5mm 細:1.0~1.3mm |
全長 | 141.8㎜ |
| 最大軸径 | 11.9㎜ | 材質 | 軸・キャップ:樹脂 |
| 重量 | 8.5g | 入数 | 1本 |
| 1本で極細、細書きのツイン式油性マーカー | |||
| 油性染料。アルコール系インクを使用しています。 | |||
| 速乾性・耐水性 | |||
| 紙・布・木・段ボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。(浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。) | |||
| アルコール消毒可能で、いつでも清潔にお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
120 円(税抜)/ 132 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1783ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765BV-21BA [赤] 細・極細字 油性マーカー |
| EA765BV-22BA [黒] 細・極細字 油性マーカー |
| EA765BV-21A [赤] 細・極細字 油性マーカー(10本) |
| EA765BV-22A [黒] 細・極細字 油性マーカー(10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1本

