詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765BV-22A

品名 : [黒] 細・極細字 油性マーカー(10本)

仕様

メーカー ゼブラ(ZEBRA) 型番 MO-120-MC-BK
商品名 マッキー極細 インク色 黒
線幅 極細:0.5mm
細:1.0~1.3mm
全長 141.8㎜
最大軸径 11.9㎜ 材質 軸・キャップ:樹脂
重量 8.5g(1本あたり) 入数 10本
1本で極細、細書きのツイン式油性マーカー
油性染料。アルコール系インクを使用しています。
速乾性・耐水性
紙・布・木・段ボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。(浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。)
アルコール消毒可能で、いつでも清潔にお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/11/01 14:56現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 1783ページ
バリエーション一覧
EA765BV-21BA [赤] 細・極細字 油性マーカー
EA765BV-22BA [黒] 細・極細字 油性マーカー
EA765BV-21A [赤] 細・極細字 油性マーカー(10本)
EA765BV-22A [黒] 細・極細字 油性マーカー(10本)
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top