品番 : EA765FH-26
品名 : [手動式]鉛筆けずり(青)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | KH20.33 |
|---|---|---|---|
| ボディ色 | 青 | 機構 | ノック式芯調節機構付 |
| 芯調整 | 2段階 | 切削可能外径 | 1.95~4mm |
| サイズ | 縦131.0×横86.0×高さ131.0mm | 重量 | 310g |
| 材質 | ABS樹脂 | ||
| 軽量タイプ | |||
| ノック式芯調節機構付で最適な太さに調節可能 | |||
| クランプ(固定用金具)取付可能 | |||
| 別売の固定用クランプ(旧EA765FH-30)を併用する事で、デスクにしっかり固定し、安全の作業を行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 17:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765FH-24 [手動式]鉛筆けずり(黒) |
| EA765FH-25 [手動式]鉛筆けずり(赤) |
| EA765FH-26 [手動式]鉛筆けずり(青) |

