品番 : EA765FH-71
品名 : 68x17x 7mm [鉛筆・インキ]両用消しゴム
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | NO.510 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 17×68×7(H)mm | 重量 | 13g |
| 材質 | ゴム、紙 | 仕様 | 半砂(砂+ラバー) |
| 鉛筆、インキ両用 | |||
| 砂ゴムとラバーのツインタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
120 円(税抜)/ 132 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/09 08:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1785ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765FH-71 68x17x 7mm [鉛筆・インキ]両用消しゴム |
| EA765FH-72 68x17x 7mm [インキ用]消しゴム |
