詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765FH-72

品名 : 68x17x 7mm [インキ用]消しゴム

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 NO.512
サイズ 17×68×7(H)mm 重量 14g
材質 ゴム、紙 仕様 全砂(オール砂)
インキ用
オール砂ゴムのハードタイプです。
追加説明
カタログ価格

120 円(税抜)/ 132 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 100

(2026/11/09 08:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1785ページ
バリエーション一覧
EA765FH-71 68x17x 7mm [鉛筆・インキ]両用消しゴム
EA765FH-72 68x17x 7mm [インキ用]消しゴム
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top