詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765FH-8

品名 : 15x15x75mm 消しゴム(ホルダー式)

仕様

メーカー トンボ鉛筆 型番 EH-SSM
シリーズ MONO 先端 丸型:φ6.7mm
サイズ φ15×75mm 仕様 本体
重量(g) 9 材質 本体:PC樹脂
グリップ:エラストマー
消しゴム:PVC樹脂
用途 事務・学習用
1文字から消せるショートタイプのホルダー消しゴム
鉛筆を持ったまま使えて作業の流れを止めません。
回転繰り出し式で消しゴム長を微調整できます。
ホルダー式なので、いつも快適な使い心地です。
モノ消しゴムならではの高い消字力に強度をプラスしました。 A 罫・B 罫ノートに最適な中細 6.7 ㎜径サイズです。
消しゴムの出具合を微調整でき、ノック式にありがちな出しすぎによる折れを軽減。フロント操作なので片手で簡単に繰り出せます。
大型エラストマーグリップで滑らずしっかり握れるので軽い力で消せます。軸一体成型なのでズレなどのトラブルもありません。
ムリな力や衝撃を吸収して、折れの原因になるひび割れを軽減します。
ストラップ通し穴付き
転がり防止フック付き
フタル酸エステル不使用
追加説明
カタログ価格

180 円(税抜)/ 198 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/09 08:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1785ページ
バリエーション一覧
EA765FH-8 15x15x75mm 消しゴム(ホルダー式)
EA765FH-9 [EA765FH-8用] 替消しゴム(2本入り)
ウェブカタログ画像
  • 転がり防止フック付き
  • ストラップ通し穴付き
  • 衝撃吸収クッション
  • 大型エラストマーグリップ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top