品番 : EA765FH-9
品名 : [EA765FH-8用] 替消しゴム(2本入り)
仕様
| メーカー | トンボ鉛筆 | 型番 | ER-SSM |
|---|---|---|---|
| シリーズ | MONO | サイズ | φ6.7×50mm |
| 仕様 | 替消しゴム | ||
| 一文字から消せるショートタイプのホルダー消しゴム |
|||
| 鉛筆を持ったまま使えて作業の流れを止めません。 |
|||
| 回転繰り出し式で消しゴム長を微調整できます。 |
|||
| ショートタイプホルダー(エラストマーグリップ) | |||
| よく消える中細(6.7mm径) | |||
| 回転繰り出し式 | |||
| モノ消しゴムならではの高い消字力に強度をプラスしました。 A 罫・B 罫ノートに最適な中細 6.7 ㎜径サイズです。 | |||
| フタル酸エステル不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
120 円(税抜)/ 132 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/09 09:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1785ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765FH-8 15x15x75mm 消しゴム(ホルダー式) |
| EA765FH-9 [EA765FH-8用] 替消しゴム(2本入り) |
ウェブカタログ画像
拡大
