品番 : EA765M-12
品名 : 12mmx50m 軽包装用テープ(10巻)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 3M | 型番 | 619S |
---|---|---|---|
商品名 | スコッチ 軽包装用テープ | 材質 | 特殊ポリオレフィン |
幅 | 12mm | 長さ | 50m |
重量(1パック10巻あたり) | 340g | 粘着力 | 4.0N/cm |
引張強度 | 35N/cm | 伸び | 70% |
厚み | 0.045mm | ||
耐湿性、耐変色性があります。 | |||
入数は10巻入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/19 10:13現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA765M-12 12mmx50m 軽包装用テープ(10巻) |
EA765M-24 24mmx50m 軽包装用テープ(6巻) |
EA765M-24A 24mmx35m 軽包装用テープ(5巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)