品番 : EA765MA-12
品名 : 12mmx 50m メンディングテープ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 810-3-12 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 基材:アセテートフィルム(つや消し加工) 粘着剤:アクリル系 |
内芯径 | 76mm |
| 貼るとテープはほとんど見えなくなるので、ラッピングやコピーの際に便利です。 | |||
| テープの上から文字が書けます。 | |||
| 幅 | 12mm | 長さ | 50m |
| 厚さ | 0.058mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
775 円(税抜)/ 853 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/13 11:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MA-12 12mmx 50m メンディングテープ |
| EA765MA-15 15mmx 50m メンディングテープ |
| EA765MA-18 18mmx 50m メンディングテープ |
| EA765MA-24 24mmx 50m メンディングテープ |
ウェブカタログ画像
拡大

