詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MA-76

品名 : 27x27mm 掲示用シール(8枚)

仕様

メーカー 3M 型番 8612SL
ブランド名 スコッチ(Scotch) サイズ 27×27mm
厚み 2mm 入数 8片
材質 基材:ポリオレフィン系
粘着剤:アクリル系
使用温度範囲 10℃~40℃
壁紙にしっかり貼れて、壁紙に傷やべたつきを残さずはがせる、掲示用シール(片面粘着タイプ)です。
上から貼るだけで、さっと使えるシールタイプ
掲示物を邪魔しないシンプルデザイン
室内の壁紙面への小型ポスターなどの掲示に最適です。
A4サイズまで対応
貼ると目立たない半透明白色タイプ
多くの塩ビ製壁紙に対応しています。
追加説明
カタログ価格

360 円(税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/07 20:13現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 1815ページ
バリエーション一覧
EA765MA-76 27x27mm 掲示用シール(8枚)
EA765MA-77 16x16mm 掲示用シール(18枚)
ウェブカタログ画像
※8枚(27×27mm)入り
  • ※8枚(27×27mm)入り
  • 貼ると目立たない半透明白色タイプ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top