品番 : EA765MA-77
品名 : 16x16mm 掲示用シール(18枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 8612SS |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | スコッチ(Scotch) | サイズ | 16×16mm |
| 厚み | 2mm | 入数 | 18片 |
| 材質 | 基材:ポリオレフィン系 粘着剤:アクリル系 |
使用温度範囲 | 10℃~40℃ |
| 壁紙にしっかり貼れて、壁紙に傷やべたつきを残さずはがせる、掲示用シール(片面粘着タイプ)です。 | |||
| 上から貼るだけで、さっと使えるシールタイプ | |||
| 掲示物を邪魔しないシンプルデザイン | |||
| 室内の壁紙面へ写真やポストカードなどの掲示に最適です。 | |||
| ハガキ大の掲示物まで対応 | |||
| 貼ると目立たない半透明白色タイプ | |||
| 多くの塩ビ製壁紙に対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/07 20:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1815ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MA-76 27x27mm 掲示用シール(8枚) |
| EA765MA-77 16x16mm 掲示用シール(18枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※18枚(16×16mm)入り
