詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MA-85

品名 : 15mmx 11m 両面テープ・強力(ハンドカッター付)

テープの端をサッとつまめる

仕様

メーカー ニチバン 型番 NW-K15C
商品名 ナイスタック 仕様 本体
サイズ(W×D×H)mm 125×144×27 重量(g) 108
材質 基材:不織布
粘着剤:アクリル系
はく離紙:紙
カッター部分:プラスチック、金属
収納数 1巻
テープ幅 15mm テープ長 11m
内芯径 37mm 厚さ 0.15mm
板紙・金属・プラスチック等の固定、工作に。
手になじむ楕円形の樹脂製ホルダー
テープの端が手元に出るので、つまみやすい。
ストッパーで固定して切るのでテープが滑りにくい。
新設計の金属刃を使用し、軽い切れ味を実現。
詰替式のため経済的で、環境にやさしい。
追加説明
カタログ価格

660 (税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/03 05:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1806ページ
バリエーション一覧
EA765MA-85 15mmx 11m 両面テープ・強力(ハンドカッター付)
EA765MA-86 15mmx 11m 両面テープ・強力(詰替用)
ウェブカタログ画像

商品動画

両面テープ ナイスタックハンドカッター正しい使い方 両面テープ ナイスタックハンドカッター正しい使い方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top