品番 : EA765MA-86
品名 : 15mmx 11m 両面テープ・強力(詰替用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ニチバン | 型番 | NW-K15CS |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ナイスタック | 仕様 | 詰め替え |
| サイズ(W×D×H)mm | 105×134×16 | 重量(g) | 49 |
| 材質 | 不織布 | テープ幅 | 15mm |
| テープ長 | 11m | 内芯径 | 37mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/03 07:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MA-85 15mmx 11m 両面テープ・強力(ハンドカッター付) |
| EA765MA-86 15mmx 11m 両面テープ・強力(詰替用) |
ウェブカタログ画像
拡大
