詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MA-92

品名 : 15mmx11.0m セロテープ[R](詰替用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ニチバン 型番 CT-15S
商品名 セロテープ サイズ(W×D×H)mm 56×18×56
重量(g) 19 材質 基材/セロハン、粘着剤/ゴム系
テープ長 11m 厚さ 0.05mm
内芯径 25mm
追加説明
カタログ価格

170 円(税抜)/ 187 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/22 01:33現在)

商品入数 1 販売単位 箱
カタログページ 1806ページ

代替品

EA765MA-91
  • 品番

    EA765MA-91

  • コメント

    ディスペンサー付き

バリエーション一覧
EA765MA-91 15mmx 8.0m セロテープ[R](ディスペンサー付)
EA765MA-92 15mmx11.0m セロテープ[R](詰替用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top