品番 : EA765MB-112
品名 : 8g カラースティックのり
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | GP-A |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 8g | 用途 | 紙、写真、布など |
| サイズ | φ20×85mm | ||
| 速乾性 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| ムラなくしっかり貼れます | |||
| なめらかな塗り心地 | |||
| 紙の貼り付けや書類の張り合わせ、封筒の封かんなどの作業に便利です。 | |||
| 色付きなので、塗った箇所が一目でわかります。(乾くと透明になります) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
115 円(税抜)/ 127 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 128 (2026/01/11 05:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1805ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MB-112 8g カラースティックのり |
| EA765MB-113 40g カラースティックのり |
ウェブカタログ画像
拡大
